cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
89,383
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,011
Otwór Obudowy - Cale:
3,519
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,201
Średnica Wału - Milimetry:
55,905
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
634254
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
71,882
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,43
Otwór Obudowy - Cale:
2,83
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,45
Średnica Wału - Cale:
2,201
Średnica Wału - Milimetry:
55,905
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,545
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,004
Otwór Obudowy - Cale:
2,738
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,201
Średnica Wału - Milimetry:
55,905
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
634843
2.201X2.738X0.197 HMA73 R / 21961
Opis
SKF 2.201X2.738X0.197 HMA73 R / 21961
Nr. katalogowy 21961 / 2.201X2.738X0.197 HMA73 R
Nr kat. BDI 1246215
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,545
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,004
Otwór Obudowy - Cale:
2,738
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,201
Średnica Wału - Milimetry:
55,905
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604808
2.201X3.519X0.591 HMSA16 R / 21955
Opis
SKF 2.201X3.519X0.591 HMSA16 R / 21955
Nr. katalogowy 21955 / 2.201X3.519X0.591 HMSA16 R
Nr kat. BDI 1246214
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
89,383
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,011
Otwór Obudowy - Cale:
3,519
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,201
Średnica Wału - Milimetry:
55,905
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
604750