2.205X3.031X0.472 CRSA3 P / 22049
Opis
SKF 2.205X3.031X0.472 CRSA3 P / 22049
Nr. katalogowy 22049 / 2.205X3.031X0.472 CRSA3 P
Nr kat. BDI 1246327
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,987
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,989
Otwór Obudowy - Cale:
3,031
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,205
Średnica Wału - Milimetry:
56,007
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605667
2.205X2.835X0.453 HMSA57 R / 22022
Opis
SKF 2.205X2.835X0.453 HMSA57 R / 22022
Nr. katalogowy 22022 / 2.205X2.835X0.453 HMSA57 R
Nr kat. BDI 1246302
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72,009
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,506
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,453
Średnica Wału - Cale:
2,205
Średnica Wału - Milimetry:
56,007
Calowe - Metryczne:
Inch
2.205X2.843X0.315 HMS4SPL P / 22024
Opis
SKF 2.205X2.843X0.315 HMS4SPL P / 22024
Nr. katalogowy 22024 / 2.205X2.843X0.315 HMS4SPL P
Nr kat. BDI 1246303
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72,212
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,843
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
2,205
Średnica Wału - Milimetry:
56,007
Calowe - Metryczne:
Inch
2.205X3.031X0.394 CRSA3 R / 22029
Opis
SKF 2.205X3.031X0.394 CRSA3 R / 22029
Nr. katalogowy 22029 / 2.205X3.031X0.394 CRSA3 R
Nr kat. BDI 1246306
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,987
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
3,031
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,205
Średnica Wału - Milimetry:
56,007
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603917
2.205X2.638X0.217 X R / 22005
Opis
SKF 2.205X2.638X0.217 X R / 22005
Nr. katalogowy 22005 / 2.205X2.638X0.217 X R
Nr kat. BDI 1246245
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,512
Otwór Obudowy - Cale:
2,638
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,205
Średnica Wału - Milimetry:
56,007
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604301