2.244X2.638X0.236 HMSA7 R / 22225
Opis
SKF 2.244X2.638X0.236 HMSA7 R / 22225
Nr. katalogowy 22225 / 2.244X2.638X0.236 HMSA7 R
Nr kat. BDI 1246568
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,994
Otwór Obudowy - Cale:
2,638
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,244
Średnica Wału - Milimetry:
56,998
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
184125
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
81,001
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,43
Otwór Obudowy - Cale:
3,189
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,244
Średnica Wału - Milimetry:
56,998
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603523
2.244X2.874X0.315 HMSA7 V / 22416
Opis
SKF 2.244X2.874X0.315 HMSA7 V / 22416
Nr. katalogowy 22416 / 2.244X2.874X0.315 HMSA7 V
Nr kat. BDI 22778974
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
2,244
Średnica Wału - Milimetry:
56,998
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72,009
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,407
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,331
Średnica Wału - Cale:
2,244
Średnica Wału - Milimetry:
56,998
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
80,112
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
3,154
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
2,244
Średnica Wału - Milimetry:
56,998
Calowe - Metryczne:
Inch