2.283X2.913X0.512 D7 P / 22819
Opis
SKF 2.283X2.913X0.512 D7 P / 22819
Nr. katalogowy 22819 / 2.283X2.913X0.512 D7 P
Nr kat. BDI 1246972
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,005
Otwór Obudowy - Cale:
2,913
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,283
Średnica Wału - Milimetry:
57,988
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case | 2 Springs
Globalny Numer Części GPN:
604675
2.283X2.756X0.307 HMSA7 P / 23234
Opis
SKF 2.283X2.756X0.307 HMSA7 P / 23234
Nr. katalogowy 23234 / 2.283X2.756X0.307 HMSA7 P
Nr kat. BDI 22779221
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70,002
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,798
Otwór Obudowy - Cale:
2,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,307
Średnica Wału - Cale:
2,283
Średnica Wału - Milimetry:
57,988
Calowe - Metryczne:
Inch
2.283X3.031X0.335 HMS83 R / 22826
Opis
SKF 2.283X3.031X0.335 HMS83 R / 22826
Nr. katalogowy 22826 / 2.283X3.031X0.335 HMS83 R
Nr kat. BDI 1246974
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,987
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,509
Otwór Obudowy - Cale:
3,031
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,335
Średnica Wału - Cale:
2,283
Średnica Wału - Milimetry:
57,988
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
603447
2.283X2.953X0.276 HMS4SPL P / 22840
Opis
SKF 2.283X2.953X0.276 HMS4SPL P / 22840
Nr. katalogowy 22840 / 2.283X2.953X0.276 HMS4SPL P
Nr kat. BDI 1246977
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75,006
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,953
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
2,283
Średnica Wału - Milimetry:
57,988
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,798
Otwór Obudowy - Cale:
2,992
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,307
Średnica Wału - Cale:
2,283
Średnica Wału - Milimetry:
57,988
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case