2.328X3X0.395 CRW1 P / 23300
Opis
SKF 2.328X3X0.395 CRW1 P / 23300
Nr. katalogowy 23300 / 2.328X3X0.395 CRW1 P
Nr kat. BDI 1243665
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,033
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,328
Średnica Wału - Milimetry:
59,131
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184313