2.362X4.055X0.472 HMSA96 P / 23484
Opis
SKF 2.362X4.055X0.472 HMSA96 P / 23484
Nr. katalogowy 23484 / 2.362X4.055X0.472 HMSA96 P
Nr kat. BDI 1247944
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
102,997
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,989
Otwór Obudowy - Cale:
4,055
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,362
Średnica Wału - Milimetry:
59,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603565
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
2,362
Średnica Wału - Milimetry:
59,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
616691
2.362X2.954X0.208 HMSA56 R / 23615
Opis
SKF 2.362X2.954X0.208 HMSA56 R / 23615
Nr. katalogowy 23615 / 2.362X2.954X0.208 HMSA56 R
Nr kat. BDI 1247976
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75,032
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,283
Otwór Obudowy - Cale:
2,954
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,362
Średnica Wału - Milimetry:
59,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605152
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
84,988
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
3,346
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
FDA Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
2,362
Średnica Wału - Milimetry:
59,995
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
80,01
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
3,15
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
2,362
Średnica Wału - Milimetry:
59,995
Calowe - Metryczne:
Inch