2.402X3.46X0.284 X-SPL R / 23880
Opis
SKF 2.402X3.46X0.284 X-SPL R / 23880
Nr. katalogowy 23880 / 2.402X3.46X0.284 X-SPL R
Nr kat. BDI 1248030
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
87,884
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,214
Otwór Obudowy - Cale:
3,46
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,284
Średnica Wału - Cale:
2,402
Średnica Wału - Milimetry:
61,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | With Inner Case
2.402X3.071X0.531 D7-SPL P / 23888
Opis
SKF 2.402X3.071X0.531 D7-SPL P / 23888
Nr. katalogowy 23888 / 2.402X3.071X0.531 D7-SPL P
Nr kat. BDI 1248036
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
78,003
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,487
Otwór Obudowy - Cale:
3,071
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,531
Średnica Wału - Cale:
2,402
Średnica Wału - Milimetry:
61,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | 2 Springs
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,632
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,487
Otwór Obudowy - Cale:
3,017
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,531
Średnica Wału - Cale:
2,402
Średnica Wału - Milimetry:
61,011
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
88,011
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
3,465
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
2,402
Średnica Wału - Milimetry:
61,011
Calowe - Metryczne:
Inch
2.402X2.992X0.276 HMSA96 P / 23885
Opis
SKF 2.402X2.992X0.276 HMSA96 P / 23885
Nr. katalogowy 23885 / 2.402X2.992X0.276 HMSA96 P
Nr kat. BDI 1248033
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75,997
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,992
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,402
Średnica Wału - Milimetry:
61,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604967