cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
77,978
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,766
Otwór Obudowy - Cale:
3,07
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,432
Średnica Wału - Milimetry:
61,773
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Globalny Numer Części GPN:
634902
2.432X3.07X0.227 CRSA1 P / 24110
Opis
SKF 2.432X3.07X0.227 CRSA1 P / 24110
Nr. katalogowy 24110 / 2.432X3.07X0.227 CRSA1 P
Nr kat. BDI 1248445
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
77,978
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,766
Otwór Obudowy - Cale:
3,07
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,432
Średnica Wału - Milimetry:
61,773
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603906