2.474X3.543X0.29 TL1 R / 24670
Opis
SKF 2.474X3.543X0.29 TL1 R / 24670
Nr. katalogowy 24670 / 2.474X3.543X0.29 TL1 R
Nr kat. BDI 1248617
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
89,992
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,239
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,474
Średnica Wału - Milimetry:
62,84
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604426
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
89,992
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,239
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,474
Średnica Wału - Milimetry:
62,84
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
200733