2.48X4.035X0.236 HMSHA83 V / 24816
Opis
SKF 2.48X4.035X0.236 HMSHA83 V / 24816
Nr. katalogowy 24816 / 2.48X4.035X0.236 HMSHA83 V
Nr kat. BDI 1248634
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
102,489
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,994
Otwór Obudowy - Cale:
4,035
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,48
Średnica Wału - Milimetry:
62,992
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605672
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
80,01
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3,15
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,313
Średnica Wału - Cale:
2,48
Średnica Wału - Milimetry:
62,992
Calowe - Metryczne:
Inch
2.48X3.543X0.276 HMSA96 P / 24877
Opis
SKF 2.48X3.543X0.276 HMSA96 P / 24877
Nr. katalogowy 24877 / 2.48X3.543X0.276 HMSA96 P
Nr kat. BDI 18204894
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
89,992
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
2,48
Średnica Wału - Milimetry:
62,992
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
2.48X3.563X0.531 HMSA97 V / 24510
Opis
SKF 2.48X3.563X0.531 HMSA97 V / 24510
Nr. katalogowy 24510 / 2.48X3.563X0.531 HMSA97 V
Nr kat. BDI 22778976
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
90,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,487
Otwór Obudowy - Cale:
3,563
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,531
Średnica Wału - Cale:
2,48
Średnica Wału - Milimetry:
62,992
Calowe - Metryczne:
Inch
2.48X4.035X0.486 HMSA57 V / 25026
Opis
SKF 2.48X4.035X0.486 HMSA57 V / 25026
Nr. katalogowy 25026 / 2.48X4.035X0.486 HMSA57 V
Nr kat. BDI 1248731
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
102,489
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,344
Otwór Obudowy - Cale:
4,035
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,486
Średnica Wału - Cale:
2,48
Średnica Wału - Milimetry:
62,992
Calowe - Metryczne:
Inch