2.496X3.672X0.313 X15 R / 25078
Opis
SKF 2.496X3.672X0.313 X15 R / 25078
Nr. katalogowy 25078 / 2.496X3.672X0.313 X15 R
Nr kat. BDI 1248738
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
93,269
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3,672
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,496
Średnica Wału - Milimetry:
63,398
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604325
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
93,269
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3,672
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,496
Średnica Wału - Milimetry:
63,398
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
198718
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
93,269
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3,672
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,496
Średnica Wału - Milimetry:
63,398
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip
Globalny Numer Części GPN:
636416