cechy
Średnica Wału - Cale:
2,502
Średnica Wału - Milimetry:
63,551
Calowe - Metryczne:
Inch
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
2.502X3.628X0.559 HMSA25 V / 25005
Opis
SKF 2.502X3.628X0.559 HMSA25 V / 25005
Nr. katalogowy 25005 / 2.502X3.628X0.559 HMSA25 V
Nr kat. BDI 1248689
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
92,151
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,199
Otwór Obudowy - Cale:
3,628
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,502
Średnica Wału - Milimetry:
63,551
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604747