cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
94,996
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,1
Otwór Obudowy - Cale:
3,74
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,437
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
64,999
Calowe - Metryczne:
Inch
2.559X3.23X0.334 HMSA96 R / 25004
Opis
SKF 2.559X3.23X0.334 HMSA96 R / 25004
Nr. katalogowy 25004 / 2.559X3.23X0.334 HMSA96 R
Nr kat. BDI 1414410
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
82,042
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,484
Otwór Obudowy - Cale:
3,23
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
64,999
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605156
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
89,992
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
64,999
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
89,992
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right ES
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
64,999
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Cover Plate Required
Globalny Numer Części GPN:
615487
2.559X3.142X0.315 HMSA7 V / 25572
Opis
SKF 2.559X3.142X0.315 HMSA7 V / 25572
Nr. katalogowy 25572 / 2.559X3.142X0.315 HMSA7 V
Nr kat. BDI 22779381
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
79,807
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
3,142
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
64,999
Calowe - Metryczne:
Inch