cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
88,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
2,563
Średnica Wału - Milimetry:
65,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
614031
2.563X3.623X0.469 CRWA1 P / 25661
Opis
SKF 2.563X3.623X0.469 CRWA1 P / 25661
Nr. katalogowy 25661 / 2.563X3.623X0.469 CRWA1 P
Nr kat. BDI 1243800
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
92,024
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,913
Otwór Obudowy - Cale:
3,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,563
Średnica Wału - Milimetry:
65,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184568
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
88,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE
Średnica Wału - Cale:
2,563
Średnica Wału - Milimetry:
65,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | Low Speed Service | With Inner Case | Excellent Chemical Resistance
Globalny Numer Części GPN:
627046
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
88,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
2,563
Średnica Wału - Milimetry:
65,1
Calowe - Metryczne:
Inch
2.563X3.751X0.438 CRWH1 R / 25713
Opis
SKF 2.563X3.751X0.438 CRWH1 R / 25713
Nr. katalogowy 25713 / 2.563X3.751X0.438 CRWH1 R
Nr kat. BDI 1243801
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95,275
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,563
Średnica Wału - Milimetry:
65,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184569