2.625X3.5X0.438 CRWA1 P / 26191
Opis
2.625X3.5X0.438 CRWA1 P/26191
Nr. katalogowy 26191 / 2.625X3.5X0.438 CRWA1 P
Nr kat. BDI 1248957
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
88,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,625
Średnica Wału - Milimetry:
66,675
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184636
2.625X3.371X0.438 CRWHA1 R / 26153
Opis
CR 26153 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 26153
Nr kat. BDI 1243813
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85,623
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,371
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,625
Średnica Wału - Milimetry:
66,675
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184630
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85,649
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,372
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
2,625
Średnica Wału - Milimetry:
66,675
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
92,05
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,887
Otwór Obudowy - Cale:
3,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,625
Średnica Wału - Milimetry:
66,675
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
640777
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,16
Otwór Obudowy - Cale:
3,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Szerokość Nominalna - Cale:
0,4
Średnica Wału - Cale:
2,625
Średnica Wału - Milimetry:
66,675
Calowe - Metryczne:
Inch