cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
93,675
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,688
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
2,688
Średnica Wału - Milimetry:
68,275
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95,275
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,438
Średnica Wału - Cale:
2,688
Średnica Wału - Milimetry:
68,275
Calowe - Metryczne:
Inch
2.688X4.003X0.469 CRWH1 R / 26975
Opis
SKF 2.688X4.003X0.469 CRWH1 R / 26975
Nr. katalogowy 26975 / 2.688X4.003X0.469 CRWH1 R
Nr kat. BDI 1249052
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
101,676
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,913
Otwór Obudowy - Cale:
4,003
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,688
Średnica Wału - Milimetry:
68,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184703
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
98,425
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,887
Otwór Obudowy - Cale:
3,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
2,688
Średnica Wału - Milimetry:
68,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
610541
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85,649
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,372
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
2,688
Średnica Wału - Milimetry:
68,275
Calowe - Metryczne:
Inch