2.717X3.38X0.31 HMSA7 V / 26749
Opis
SKF 2.717X3.38X0.31 HMSA7 V / 26749
Nr. katalogowy 26749 / 2.717X3.38X0.31 HMSA7 V
Nr kat. BDI 1249041
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85,852
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,874
Otwór Obudowy - Cale:
3,38
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,717
Średnica Wału - Milimetry:
69,012
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
604389
2.717X3.386X0.315 HMSA7 P / 26748
Opis
SKF 2.717X3.386X0.315 HMSA7 P / 26748
Nr. katalogowy 26748 / 2.717X3.386X0.315 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1249040
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
86,004
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
3,386
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,717
Średnica Wału - Milimetry:
69,012
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
604002