cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
98,45
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,876
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,813
Średnica Wału - Milimetry:
71,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
206941
2.813X3.876X0.438 CRWH1 R / 28116
Opis
SKF 2.813X3.876X0.438 CRWH1 R / 28116
Nr. katalogowy 28116 / 2.813X3.876X0.438 CRWH1 R
Nr kat. BDI 1414140
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
98,45
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,876
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,813
Średnica Wału - Milimetry:
71,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184848
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95,275
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,813
Średnica Wału - Milimetry:
71,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
635871
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
88,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,813
Średnica Wału - Milimetry:
71,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
612215
2.813X4.25X0.438 CRWH1 P / 28276
Opis
SKF 2.813X4.25X0.438 CRWH1 P / 28276
Nr. katalogowy 28276 / 2.813X4.25X0.438 CRWH1 P
Nr kat. BDI 1249290
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
107,95
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,813
Średnica Wału - Milimetry:
71,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603899