2.992X3.692X0.354 HMSA7 V / 29519
Opis
SKF 2.992X3.692X0.354 HMSA7 V / 29519
Nr. katalogowy 29519 / 2.992X3.692X0.354 HMSA7 V
Nr kat. BDI 1249522
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
93,777
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
3,692
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,992
Średnica Wału - Milimetry:
75,997
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605159
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
105,004
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,011
Otwór Obudowy - Cale:
4,134
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
FDA Gylon
Średnica Wału - Cale:
2,992
Średnica Wału - Milimetry:
75,997
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
627010
2.992X3.858X0.472 HMSA7 S / 29685
Opis
SKF 2.992X3.858X0.472 HMSA7 S / 29685
Nr. katalogowy 29685 / 2.992X3.858X0.472 HMSA7 S
Nr kat. BDI 1243964
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
97,993
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,989
Otwór Obudowy - Cale:
3,858
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
2,992
Średnica Wału - Milimetry:
75,997
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
185001
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
97,993
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,989
Otwór Obudowy - Cale:
3,858
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,472
Średnica Wału - Cale:
2,992
Średnica Wału - Milimetry:
75,997
Calowe - Metryczne:
Inch
2.992X3.741X0.37 HMSA83 V / 29987
Opis
SKF 2.992X3.741X0.37 HMSA83 V / 29987
Nr. katalogowy 29987 / 2.992X3.741X0.37 HMSA83 V
Nr kat. BDI 1249561
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95,021
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,398
Otwór Obudowy - Cale:
3,741
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,992
Średnica Wału - Milimetry:
75,997
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
W Helix
Globalny Numer Części GPN:
605160