cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
104,191
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
4,102
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
81,991
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Cover Plate Required
Globalny Numer Części GPN:
613132
3.228X4.134X0.512 HMSA12 S / 32342
Opis
SKF 3.228X4.134X0.512 HMSA12 S / 32342
Nr. katalogowy 32342 / 3.228X4.134X0.512 HMSA12 S
Nr kat. BDI 18204903
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
105,004
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,005
Otwór Obudowy - Cale:
4,134
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
81,991
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
3.228X3.791X0.315 HMSA7 V / 32283
Opis
SKF 3.228X3.791X0.315 HMSA7 V / 32283
Nr. katalogowy 32283 / 3.228X3.791X0.315 HMSA7 V
Nr kat. BDI 1250515
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
96,291
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
3,791
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
81,991
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
603959
3.228X3.937X0.394 HMSA7 P / 32290
Opis
SKF 3.228X3.937X0.394 HMSA7 P / 32290
Nr. katalogowy 32290 / 3.228X3.937X0.394 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1250517
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
100
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
3,937
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
81,991
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605167
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
104,191
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
4,102
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
81,991
Calowe - Metryczne:
Inch