82X105X10VTCJL-BX
Opis
DICHTOMATIK 82X105X10VTCJL-BX
Nr. katalogowy 82X105X10VTCJL-BX
Nr kat. BDI 903236
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
105
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
4,134
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
82
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Special Flanged Indented Case | Left Hand Helix
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
82
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
207378
82 X 110 X 13 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 82 X 110 X 13 MM
Nr. katalogowy 82 X 110 X 13 MM
Nr kat. BDI 222131
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
82
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
99,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3,917
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
82
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Globalny Numer Części GPN:
635262
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
105
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
4,134
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,228
Średnica Wału - Milimetry:
82
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
609027