3.262X4.626X0.5 CRWA1 R / 32710
Opis
SKF 3.262X4.626X0.5 CRWA1 R / 32710
Nr. katalogowy 32710 / 3.262X4.626X0.5 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1250637
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
117,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,626
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,262
Średnica Wału - Milimetry:
82,855
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603513