3.4X4.5X0.281 X14 V / 34000
Opis
SKF 3.4X4.5X0.281 X14 V / 34000
Nr. katalogowy 34000 / 3.4X4.5X0.281 X14 V
Nr kat. BDI 1251118
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
114,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,137
Otwór Obudowy - Cale:
4,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,4
Średnica Wału - Milimetry:
86,36
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604549