B2U 88X120X13 NBR SIMMERING
Opis
B2U 88X120X13 NBR SIMMERING
Nr. katalogowy B2U 88X120X13 NBR
Nr kat. BDI 20391490
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
4,724
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
643250
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
126
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
4,961
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,472
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88
Calowe - Metryczne:
Metric
Globalny Numer Części GPN:
643258
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
4,724
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
643254
88 X 120 X 13 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 88 X 120 X 13 MM
Nr. katalogowy 88 X 120 X 13 MM
Nr kat. BDI 222245
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
4,724
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88
Calowe - Metryczne:
Metric