3.465X4.252X0.427 HMS4 V / 34611
Opis
SKF 3.465X4.252X0.427 HMS4 V / 34611
Nr. katalogowy 34611 / 3.465X4.252X0.427 HMS4 V
Nr kat. BDI 1251204
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
108,001
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,846
Otwór Obudowy - Cale:
4,252
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
185500
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120,117
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,729
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Cover Plate Required
Globalny Numer Części GPN:
610701
3.465X4.252X0.453 HMSA7 V / 34116
Opis
SKF 3.465X4.252X0.453 HMSA7 V / 34116
Nr. katalogowy 34116 / 3.465X4.252X0.453 HMSA7 V
Nr kat. BDI 1251156
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
108,001
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,506
Otwór Obudowy - Cale:
4,252
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88,011
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
603877
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,005
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ceramic Fiber
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88,011
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120,117
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,729
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
3,465
Średnica Wału - Milimetry:
88,011
Calowe - Metryczne:
Inch