3.5X4.999X0.438 CRWA1 V / 35080
Opis
CR 35080 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy 35080
Nr kat. BDI 1251311
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
126,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,5
Średnica Wału - Milimetry:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185554
3.5X4.501X0.438 CRWHA1 R / 34889
Opis
CR 34889 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 34889
Nr kat. BDI 1414165
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
114,325
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,501
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,5
Średnica Wału - Milimetry:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185521
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
114,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,913
Otwór Obudowy - Cale:
4,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right ES
Szerokość Nominalna - Cale:
0,469
Średnica Wału - Cale:
3,5
Średnica Wału - Milimetry:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120,65
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
3,5
Średnica Wału - Milimetry:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
614119
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
114,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
4,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
3,5
Średnica Wału - Milimetry:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch