cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
19,05
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
0,375
Średnica Wału - Milimetry:
9,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications
Globalny Numer Części GPN:
611202
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
20,803
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,819
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,375
Średnica Wału - Milimetry:
9,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
635620
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
22,225
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,25
Średnica Wału - Cale:
0,375
Średnica Wału - Milimetry:
9,525
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
19,05
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,25
Średnica Wału - Cale:
0,375
Średnica Wału - Milimetry:
9,525
Calowe - Metryczne:
Inch
0.375X0.875X0.25 CRWA1 V / 564470
Opis
SKF 0.375X0.875X0.25 CRWA1 V / 564470
Nr. katalogowy 564470 / 0.375X0.875X0.25 CRWA1 V
Nr kat. BDI 22779637
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
22,225
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
0,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,25
Średnica Wału - Cale:
0,375
Średnica Wału - Milimetry:
9,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case