3.661X4.331X0.276 HMSA7 V / 36621
Opis
SKF 3.661X4.331X0.276 HMSA7 V / 36621
Nr. katalogowy 36621 / 3.661X4.331X0.276 HMSA7 V
Nr kat. BDI 22778984
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
3,661
Średnica Wału - Milimetry:
92,989
Calowe - Metryczne:
Inch
3.661X6.063X0.315 J-TYPE P / 36650
Opis
SKF 3.661X6.063X0.315 J-TYPE P / 36650
Nr. katalogowy 36650 / 3.661X6.063X0.315 J-TYPE P
Nr kat. BDI 1251566
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
154
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
6,063
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
3,661
Średnica Wału - Milimetry:
92,989
Calowe - Metryczne:
Inch
3.661X4.331X0.512 HMSA7 V / 36614
Opis
SKF 3.661X4.331X0.512 HMSA7 V / 36614
Nr. katalogowy 36614 / 3.661X4.331X0.512 HMSA7 V
Nr kat. BDI 1251564
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,005
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,661
Średnica Wału - Milimetry:
92,989
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605696
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
154
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
6,063
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
3,661
Średnica Wału - Milimetry:
92,989
Calowe - Metryczne:
Inch
3.661X6.649X0.449 J-TYPE P / 36655
Opis
SKF 3.661X6.649X0.449 J-TYPE P / 36655
Nr. katalogowy 36655 / 3.661X6.649X0.449 J-TYPE P
Nr kat. BDI 1251567
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
168,885
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,405
Otwór Obudowy - Cale:
6,649
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,449
Średnica Wału - Cale:
3,661
Średnica Wału - Milimetry:
92,989
Calowe - Metryczne:
Inch