cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
122,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,813
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
3,813
Średnica Wału - Milimetry:
96,85
Calowe - Metryczne:
Inch
3.813X4.501X0.25 HD1 V / 38041
Opis
SKF 3.813X4.501X0.25 HD1 V / 38041
Nr. katalogowy 38041 / 3.813X4.501X0.25 HD1 V
Nr kat. BDI 1251744
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
114,325
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
4,501
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,813
Średnica Wału - Milimetry:
96,85
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case | Quill Wiper Seal
Globalny Numer Części GPN:
185815
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
123,825
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right V
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
3,813
Średnica Wału - Milimetry:
96,85
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
126,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ceramic Fiber
Średnica Wału - Cale:
3,813
Średnica Wału - Milimetry:
96,85
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
Globalny Numer Części GPN:
619075
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120,65
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
4,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
3,813
Średnica Wału - Milimetry:
96,85
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
626999