TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
Opis
DODGE TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
Nr. katalogowy TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
Nr kat. BDI 295942
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
60HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
215,9
Odległość Nominalna Osi - Cale:
8,5
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,7
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
98,806
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,89
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,25
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
118,618
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,88
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,5
cechy
Rama Montażowa:
B4
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
218,8
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
251,968
Odległość Nominalna Osi - Cale:
9,92
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1.25 Inch
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,484