cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity All ISO Corners | Modified For Duplex Mounting With Normal Axial Clearance | Solid Oil Filling
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
6306-2RS1/HC5C3GJN
Opis
SKF 6306-2RS1/HC5C3GJN
Nr. katalogowy 6306-2RS1/HC5C3GJN
Nr kat. BDI 1260691
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Corrosion Resistant Ball | Grease with Polyurea Thickener | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Capacity All ISO Corners
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Four Point Contact | C4 Clearance | Two Locating Slots In One Outer Ring Side Face 180 Deg Apart
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable