cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support Bearing
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
5210 NR P/6 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 5210 NR P/6 C/3
Nr. katalogowy 5210 NR P/6 C/3
Nr kat. BDI 216681
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Double Row | Angular Contact | C3 Clearance | Max Type | Snap Ring Groove In Outer Ring | With Filling Slot
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
6004-ZZ P/6 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6004-ZZ P/6 C/2
Nr. katalogowy 6004-ZZ P/6 C/2
Nr kat. BDI 217716
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable