cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Corrosion Resistant Ball | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Capacity All ISO Corners
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
7216-B-XL-MP-P6-S1-UA70
Opis
FAG 7216-B-XL-MP-P6-S1-UA70
Nr. katalogowy 7216-B-XL-MP-P6-S1-UA70
Nr kat. BDI 21925994
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | With Axial Clearance
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
6021 NR P/6 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6021 NR P/6 C/3
Nr. katalogowy 6021 NR P/6 C/3
Nr kat. BDI 218282
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance | Snap Ring Groove With Ring
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable