1804 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1804 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1804 400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23702577
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted
GW6005 400/1 WR 182TC 3.438
Opis
HUB CITY GW6005 400/1 WR 182TC 3.438
Nr. katalogowy GW6005 400/1 WR 182TC 3.438
Nr kat. BDI 476238
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339227
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,69
QCWA713-400-B4-G
Opis
BOSTON GEAR QCWA713-400-B4-G
Nr. katalogowy QCWA713-400-B4-G
Nr kat. BDI 179728
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338946
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,04
2605 400/1 WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY 2605 400/1 WR 56C 1.188
Nr. katalogowy 2605 400/1 WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 23703414
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted