F247D-PH-20-B9-H1
Opis
BOSTON GEAR F247D-PH-20-B9-H1
Nr. katalogowy F247D-PH-20-B9-H1
Nr kat. BDI 175119
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
118,618
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,53
F842BF-22K-B7-M8
Opis
BOSTON GEAR F842BF-22K-B7-M8
Nr. katalogowy F842BF-22K-B7-M8
Nr kat. BDI 180594
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,73
Szerokość Całkowita - Cale:
7,87
UT018-020-0-RM180-117
Opis
BOSTON GEAR UT018-020-0-RM180-117
Nr. katalogowy UT018-020-0-RM180-117
Nr kat. BDI 850470
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,616
Szerokość Całkowita - Cale:
7,48
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,69
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,61
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84