3206 400/1 WR 56C 1.938 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 3206 400/1 WR 56C 1.938 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 3206 400/1 WR 56C 1.938 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23704209
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
1805 400/1 WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 1805 400/1 WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 1805 400/1 WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23702657
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
2605 400/1 WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY 2605 400/1 WR 56C 1.188
Nr. katalogowy 2605 400/1 WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 23703414
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
3205 400/1 WR 56C 2.188
Opis
HUB CITY 3205 400/1 WR 56C 2.188
Nr. katalogowy 3205 400/1 WR 56C 2.188
Nr kat. BDI 23704059
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
GW6005 400/1 WR 182TC 3.438
Opis
HUB CITY GW6005 400/1 WR 182TC 3.438
Nr. katalogowy GW6005 400/1 WR 182TC 3.438
Nr kat. BDI 476238
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Shaft Mounted