MSF075_I=20_80B5
Opis
MSF075_i=20_80B5 REDUKTOR
Nr. katalogowy MSF075_I=20_80B5
Nr kat. BDI 15078921
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
9.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
75
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,953
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,815
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Washdown Duty
Globalny Numer Części GPN:
342967
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,92
212 20/1 A WR 1.188
Opis
HUB CITY 212 20/1 A WR 1.188
Nr. katalogowy 212 20/1 A WR 1.188
Nr kat. BDI 23687002
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
365329
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,5
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,61
Szerokość Całkowita - Cale:
9,26