BF1683 280-CC 32.53 TAPERED
Opis
DODGE BF1683 280-CC 32.53 TAPERED
Nr. katalogowy BF1683 280-CC 32.53 TAPERED
Nr kat. BDI 297135
cechy
Rama Montażowa:
284TC/286TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
34,08
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Globalny Numer Części GPN:
349118
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,09
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Globalny Numer Części GPN:
348547
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,7
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
316,484
Odległość Nominalna Osi - Cale:
12,46
Inne Funkcje:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,35
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globalny Numer Części GPN:
348429
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,79