cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343508
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,065
SSHF721-10K-B5-HS1-P20
Opis
BOSTON GEAR SSHF721-10K-B5-HS1-P20
Nr. katalogowy SSHF721-10K-B5-HS1-P20
Nr kat. BDI 184388
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,12
NTR23-010-0-RM060-11
Opis
BOSTON GEAR NTR23-010-0-RM060-11
Nr. katalogowy NTR23-010-0-RM060-11
Nr kat. BDI 849242
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,32
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345049
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
28,25
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
25,4
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344600
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,385