cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346050
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,92
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
120,65
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,97
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,5
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,92
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346342
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,09
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,31
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,94