244 10/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 244 10/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 244 10/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23691061
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Direct Mounted
266 10/1 R WR 143TC 1.438
Opis
HUB CITY 266 10/1 R WR 143TC 1.438
Nr. katalogowy 266 10/1 R WR 143TC 1.438
Nr kat. BDI 23695148
cechy
Rama Montażowa:
143TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,52
264 10/1 A WR 143TC
Opis
HUB CITY 264 10/1 A WR 143TC
Nr. katalogowy 264 10/1 A WR 143TC
Nr kat. BDI 21573201
cechy
Rama Montażowa:
143TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,552
324 10/1 C WR 182TC
Opis
HUB CITY 324 10/1 C WR 182TC
Nr. katalogowy 324 10/1 C WR 182TC
Nr kat. BDI 23698315
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,066