cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Higher Torque Capability | Quieter Operation
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,35
Szerokość Całkowita - Cale:
5,86
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Compact Profile | Inverter Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,37
Szerokość Całkowita - Cale:
4,64
HMTA010-20H10HVN3
Opis
TSUBAKI HMTA010-20H10HVN3
Nr. katalogowy HMTA010-20H10HVN3
Nr kat. BDI 23932471
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,472
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Higher Torque Capability | Maximum Efficiency | Dual Voltage/Dual Frequency
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,6
Szerokość Całkowita - Cale:
5,86
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
26,924
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,06
Inne Funkcje:
With Footplate
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,43