MSF075_I=10_90B5
Opis
MSF075_i=10_90B5 REDUKTOR
Nr. katalogowy MSF075_I=10_90B5
Nr kat. BDI 15078923
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
9.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
140
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
75
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,953
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,815
MSF050_I=10_71B5
Opis
MSF050_i=10_71B5 REDUKTOR
Nr. katalogowy MSF050_I=10_71B5
Nr kat. BDI 15075902
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
280
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,969
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,512
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343508
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,065
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,31
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,25
NTR23-010-0-RM060-11
Opis
BOSTON GEAR NTR23-010-0-RM060-11
Nr. katalogowy NTR23-010-0-RM060-11
Nr kat. BDI 849242
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,32
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4