BF1683 280-CC 10.17 TAPERED
Opis
DODGE BF1683 280-CC 10.17 TAPERED
Nr. katalogowy BF1683 280-CC 10.17 TAPERED
Nr kat. BDI 297132
cechy
Rama Montażowa:
284TC/286TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
34,08
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,37
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,31
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,25
BF383 140-CC 10.72 TAPERED
Opis
DODGE BF383 140-CC 10.72 TAPERED
Nr. katalogowy BF383 140-CC 10.72 TAPERED
Nr kat. BDI 297144
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
9,398
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,37
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,38
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
120,65
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,7