cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343508
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,065
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343574
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,06
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,31
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,94
BB1683 210-CC 10.17 4-3/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1683 210-CC 10.17 4-3/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1683 210-CC 10.17 4-3/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296777
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
33,59
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343289
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,38