cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346050
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,92
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344774
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,16
324 10/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 324 10/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 324 10/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23698226
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
120,65
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,97
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346342
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,09