244 10/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 244 10/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 244 10/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23691061
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Direct Mounted
324 10/1 C WR 182TC
Opis
HUB CITY 324 10/1 C WR 182TC
Nr. katalogowy 324 10/1 C WR 182TC
Nr kat. BDI 23698315
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
154 10/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 154 10/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 154 10/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23684546
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
39,116
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
39,116
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SSW134 10/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY SSW134 10/1 C WR 56C
Nr. katalogowy SSW134 10/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23691965
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
33,782
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SSW214 10/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY SSW214 10/1 A WR 56C
Nr. katalogowy SSW214 10/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 23694085
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted