175 3/1 A B SP 1.000
Opis
HUB CITY 175 3/1 A B SP 1.000
Nr. katalogowy 175 3/1 A B SP 1.000
Nr kat. BDI 477280
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,719
Szerokość Całkowita - Cale:
6,313
65 3/1 A B SP 1.250
Opis
HUB CITY 65 3/1 A B SP 1.250
Nr. katalogowy 65 3/1 A B SP 1.250
Nr kat. BDI 477272
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
7,875
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
100HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction | High Alloy Shaft | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
33,465
Szerokość Całkowita - Cale:
15,551
850 3/1 A B SP 1.500
Opis
HUB CITY 850 3/1 A B SP 1.500
Nr. katalogowy 850 3/1 A B SP 1.500
Nr kat. BDI 477288
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,344
Szerokość Całkowita - Cale:
10,625
920 3.25/1 STD SP 2.438
Opis
HUB CITY 920 3.25/1 STD SP 2.438
Nr. katalogowy 920 3.25/1 STD SP 2.438
Nr kat. BDI 476683
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,344
Szerokość Całkowita - Cale:
8,25