NTR23-003-0-RM060-19
Opis
BOSTON GEAR NTR23-003-0-RM060-19
Nr. katalogowy NTR23-003-0-RM060-19
Nr kat. BDI 849110
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,5
Szerokość Całkowita - Cale:
2,76
DTR142S-003-0-RM142-107
Opis
BOSTON GEAR DTR142S-003-0-RM142-107
Nr. katalogowy DTR142S-003-0-RM142-107
Nr kat. BDI 848390
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Slim Line | 8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,644
Szerokość Całkowita - Cale:
7,48
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
100HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction | High Alloy Shaft | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
33,465
Szerokość Całkowita - Cale:
15,551
65 3/1 A B SP 1.250
Opis
HUB CITY 65 3/1 A B SP 1.250
Nr. katalogowy 65 3/1 A B SP 1.250
Nr kat. BDI 477272
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
7,875
NTR34-003-0-RM090-17
Opis
BOSTON GEAR NTR34-003-0-RM090-17
Nr. katalogowy NTR34-003-0-RM090-17
Nr kat. BDI 849118
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
Szerokość Całkowita - Cale:
3,54