cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
9,25
Otwór 2 - Milimetry:
234,95
Wysokość - Cale:
5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,5
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
39
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
176
Wysokość - Cale:
1,535
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
42
Otwór 1 - Cale:
6,693
Otwór 2 - Milimetry:
201
Wysokość - Cale:
1,654
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
2,559
Otwór 2 - Milimetry:
91,5
Wysokość - Cale:
1,772
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
104,775
Otwór 1 - Cale:
9
Otwór 2 - Milimetry:
228,6
Wysokość - Cale:
4,125
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel